Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1042121 Herst.-Nr.: 1042121 EAN/GTIN: 4026631057714 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM shredstar S10 1042121 6mm Streifenschnitt, ca. 10 Blatt, 18 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter shredstar S10 1042121 - kompakter Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise. Schnittart: 6mm Streifenschnitt, Schnittleistung: ca. 10 Blatt 80 g/m², Arbeitsbreite: 220mm, Schnittgut: Papier, Büro-/Aktenklammern, Kreditkarten und CDs, Sicherheitsstufe: P-2, O-1, T-1, E-2, Auffangbehälter: 18 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 35mm/s., Maße: 345x385x245mm (BxHxT), Gewicht: ca. 3,89 kg, Farbe: weiß/silber. Ausführung: LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand an (Power, Papierstau, Überhitzung), Start/Stopp-Automatik über integrierte Lichtschranke (startet automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern), leister Betrieb (58dB) minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz, separates CD-Schneidewerk, Anti-Papierstau Funktion (automatischer Rücklauf), Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes, mühelose Entleerung - einfach das Gehäuseoberteil abnehmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Papiervernichter, Reisswölfe, Papierschredder, Büromaschinen, Reißwolf, Reißwölfe, AV, HSM Aktenvernichter, Aktenvernichter HSM, 1042121, Streifenschnitt-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,31* | € 61,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,31* | € 61,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,74* | € 63,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,11* | € 63,02* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,52* | € 86,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|