Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-1014436-10
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1443 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (WEISS)

160x80cm (BxT), elektrisch höhenverstellbar, 60-125 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, silber - Schreibtisch a-series AS1443 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 160 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 60-125 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell silber (RAL9006) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 6 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch vxdsm82, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, Schreibtischgestell, Schreibtischgestelle, Tischgestell, Tischgestelle, höhenverstellbar, 60-125, Hubschreibtischgestell, 160x80, a-series Schreibtisch, Memoryschalter, elektrisch, t-Fuß, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,74*
€ 653,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1443 AHORN
ab € 427,54*
Ähnlich
a-series
AS1443 BUCHE
ab € 425,62*
Ähnlich
a-series
AS1443 EICHE
ab € 425,60*
Ähnlich
a-series
AS1443 GRAU
ab € 425,66*
Ähnlich
a-series
AS1443 NUSSB
ab € 425,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.