Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)
Artikel-Nr.:
     3636-1014428-98
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1442 EICHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (EICHE)

180x80cm (BxT), elektrisch höhenverstellbar, 60-125 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, weiß - Schreibtisch a-series AS1442 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 160 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 60-125 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell weiß (RAL9010) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 6 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch eiche, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch a-series, Schreibtischgestell, Schreibtischgestelle, Tischgestell, Tischgestelle, höhenverstellbar, 60-125, Hubschreibtischgestell, 120x80, a-series Schreibtisch, Memoryschalter, elektrisch, t-Fuß, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,94*
€ 742,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,09*
€ 685,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1442 AHORN
ab € 451,24*
Ähnlich
a-series
AS1442 BUCHE
ab € 451,45*
Ähnlich
a-series
AS1442 GRAU
ab € 452,65*
Ähnlich
a-series
AS1442 NUSSB
ab € 450,21*
Ähnlich
a-series
AS1442 WEISS
ab € 450,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.