Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)
Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)
Artikel-Nr.:
     3636-1014422-95
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1442 BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (BUCHE)

120x80cm (BxT), elektrisch höhenverstellbar, 60-125 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, weiß - Schreibtisch a-series AS1442 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 120 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 60-125 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell weiß (RAL9010) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 6 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch elektrisch buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, Schreibtischgestell, Schreibtischgestelle, Tischgestell, Tischgestelle, höhenverstellbar, 60-125, Hubschreibtischgestell, 120x80, a-series Schreibtisch, Memoryschalter, elektrisch, t-Fuß, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,76*
€ 625,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1442 AHORN
ab € 401,79*
Ähnlich
a-series
AS1442 EICHE
ab € 400,42*
Ähnlich
a-series
AS1442 GRAU
ab € 399,97*
Ähnlich
a-series
AS1442 NUSSB
ab € 402,46*
Ähnlich
a-series
AS1442 WEISS
ab € 400,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.