| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-101210-09 Herst.-Nr.: 1012-32 EAN/GTIN: 4012473101906 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox HAN IMPULS 1012 Gehäuse weiß (SCHW) für A4+, 4 geschlossene Schubladen, Gehäuse weiß, Schubladen farbig - HAN Schubladenboxen IMPULS 1012 im neuen Design, mit neuer Ergonomie und neuer Haptik. Same Passion - new Impuls! Anzahl der Schubladen: 4, für Format: DIN A4/C4, Gehäusefarbe: weiß, Material: hochwertiges Polystystyrol (PS), Maße Schubladen: 240x325x37mm (BxTxH), Außenmaße Gehäuse: 280x367x235mm (BxTxH). Ausführung: neues und modernes Gehäuse-Design mit 4 geschlossenen und großzügigen Schubladen inkl. Beschriftungsschilder, leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden, extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik, sicherer Stand durch rutschfeste und möbelschonende Gummifüße. Lieferbar in den Schubladenfarben: weiß (1012-12) und schwarz (1012-32). Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox han, schubladenbox, dokumentenablage, 4 schubladen, schubladenelement, ablagesystem, schreibtisch organizer, bürobedarf ablagefächer, bürobedarf einlegefächer, ordnungssystem arbeitszimmer, archivbox, ordnungsbox stapelbar, Sortierkörbe, Ablagebox, Ablage-Post-Set, Ablage-Büroset, Schranksets, Briefkörbe, Formularkästen, Postkörbe, Ablageset, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,30* | € 19,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,45* | € 19,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,10* | € 20,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,27* | € 20,43* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|