Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Stapelgrossbehälter, ohne Deckel, fahrbar, 285 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99060
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     267
EAN/GTIN:
     4250510903506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Mit 4 Füssen und 4 Lenkrollen, ohne Deckel

[br /]Die Behälter sind in einem Stück aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen gespritzt und durch zahlreiche Aussenrippen besonders stabil. Für das einfache und bequeme Handling sorgen zwei Handgriffe an den Stirnwänden.

Transport- und Stapelgrossbehälter eignen sich besonders für Textilbetriebe, Wäschereien, chemische Reinigungen und für den Lebensmittelbereich.

Die Innenflächen aller Behälter sind vollständig glatt. Alle Typen lassen sich stapeln, ohne seitlich zu verrutschen.

Weitere Details:

  • Farbe: Grau
  • Volumen: 285 Liter
  • Ausführung: Seitenwände und Boden geschlossen, ohne Deckel
  • Boden: 4 Füsse, 4 Lenkrollen, Laufräder 100 mm
  • Aussenmasse*: L 1040 x B 640 x H 790 mm
  • Innenmasse*: L 930 x B 590 x H 515 mm
  • Gewicht ca.: 18,5 kg
  • Tragkraft einzeln: 200 kg
  • Material: Polyethylen
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +60 C

[br /] *+/-Toleranzen

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
285 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
360 mm
Aussenhöhe:
790 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Unterfahrhöhe:
275 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
790 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
285 l
Farbe:
grau
Ausführung:
Rollbehälter
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
590 mm
Bereifung:
4 Lenkrollen
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
930 x 590 x 515 mm
Tiefe:
null mm
Aussenlänge:
1040 mm
Einfahrbreite Längsseite:
600 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
640 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Innenlänge:
930 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
200 kg
Innenhöhe:
515 mm
Gewicht:
18,1 kg
Unterbau:
Rollen
Breite:
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 99060, 99060-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,75*
€ 226,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 226,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 226,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 228,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 306,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.