Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebox, mit 3 Kufen, 610 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99031
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     309-GR
EAN/GTIN:
     4250409881304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox
palettenbox

Die praktischen Boxen sind im Industriebereich nahezu unbegrenzt verwendbar. Die Abmessungen bieten die optimale Nutzung des verfügbaren Raumes auf der Strasse, der Schiene, dem Seeweg und bei innerbetrieblichen Abläufen.

  • Für Flüssigkeiten bestens geeignet, da das verwendete Material gegen fast alle konzentrierten und verdünnten Säuren sowie Alkalilösungen resistent ist
  • auf Grund der Belastungsfähigkeit perfekt für den Einsatz in der Kühllagerung
  • die doppelwandige Struktur der Eck- und Mittelsäulen sowie die rippenverstärkte Bodenausführung garantieren eine hohe Beständigkeit bei Druckbelastung
  • sicheres Transportieren und Lagern von losem, abgepacktem oder flüssigem Ladegut
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +60-° C

330 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 420 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 600 mm
  • Gewicht: 33 kg


470 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 600 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 780 mm
  • Gewicht: 37 kg


610 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 910 x H 605 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 1000 x H 780 mm
  • Gewicht: 44 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
610 l
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
690 mm
Aussenhöhe:
760 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
780 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
610 l
Farbe:
grau
Ausführung:
kältebeständig
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
910 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1110 x 910 x 605 mm
Tiefe:
1000 mm
Einfahrbreite Längsseite:
890 mm
Aussenlänge:
1200 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1000 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Innenlänge:
1110 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
450 kg
Innenhöhe:
605 mm
Auflast:
500 kg
Gewicht:
44 kg
Unterbau:
Kufen
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 99031, 99031-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 329,02*
€ 4,95*
ab € 306,42*
€ 353,51*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 331,14*
€ 379,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 383,77*
€ 439,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,12*
€ 502,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.