Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher PD 6 GA, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98895
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21010000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Modell PD 6 GA
Preiswerter und komfortabler Dauerdruck-Pulverlöscher mit hervorragender Löschleistung für die Brandklassen A, B, C. Leicht zu bedienenen, prüf- und nachfüllbar.
Inhalt: 6 kg
Mit Fussring für höchste Standfestigkeit
inkl. Wandhalter und GS-Zeichen
nach DIN EN3: 34A 183B C=10 LE

Weitere Informationen:
Spritzdauer:
16 s
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
mit Fussring
Löschmittel:
ABC-Löschschaum
Temperaturfunktionsbereich:
-30°C bis +60°C
Füllmenge:
6 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Tiefe:
162 mm
Schlagknopf:
Nein
Modell:
PD 6 GA
Löschpistole:
Ja
Material:
Stahl; Kunststoff
Spritzweite:
6 m
Löschmittelleistung:
DIN EN3: 34A 183B C DIN_EN-Norm
Einsatzort:
Aussenbereiche, Werkstätten, Schifffahrten, etc.
Höhe:
500 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
150 mm
Breite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulver-feuerlöscher 6kg, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, 98895, 98895-SW81, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,08*
€ 55,61*
2 Tage
173
1
€ 5,50*
ab € 43,35*
€ 55,62*
4 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 44,15*
€ 56,92*
2 Tage
122
1
€ 5,59*
ab € 44,67*
€ 57,25*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 83,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,05*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,83*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.