Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot Papierkorb/Rohr, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98467
Hersteller:
     SULO Deutschland
Herst.-Nr.:
     106192
EAN/GTIN:
     4250510803974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

50-Liter-Papierkorb

  • nach DIN 30713
  • aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen, das UV-stabilisiert ist
  • rückseitig so gearbeitet, dass er mittels Dübel an der Wand oder mit Schellen an Masten befestigt werden kann
  • mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden
  • Masse: H 750 x B 430 x T 310 mm
  • Gewicht: 9,3 kg
  • Farbe: Grün oder Orange


Rohrpfosten

  • verzinkt
  • mit 2 Schellen zur Papierkorbanbringung
  • oben mit Kunststoffkappe, unten Rohrverstrebung für Erdreich
  • Masse: 1800 x ø 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen (PE)
Deckel:
Ja
Höhe:
750 mm
Gewicht:
9,3 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
430 mm
Inhalt:
50 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 123,89*
€ 163,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 163,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.