Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 240 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97939
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     106187
EAN/GTIN:
     4052939365251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne

Grosses Fassungsvermögen, hohe Stabilität, leichte Handhabung, robust und für einen jahrzehntelangen Einsatz konzipiert. In Betriebsbereichen, wo an Abfallsammelstellen Brandgefahr besteht, ist dies der Sammelbehälter ohne Risiken. Die Abfuhr erfolgt über die üblichen Hub-Kipp-Vorrichtungen, mit denen andere Grossmülltonnen entleert werden.

  • B 600 x H 1070 x T 790 mm
  • Gewicht: 31 kg
  • Rad-Ø: 200 mm
  • Fassungsvermögen: 240 l
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
DIN-Norm:
EN 840-1, 5 und 6
Griff:
Ja
Verschliessbar:
Nein
Feststellbremse:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Nein
Höhe:
1070 mm
Gewicht:
34,3 kg
Breite:
600 mm
Inhalt:
240 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, blech tonne, ssi schäfer abfalltonne, 97939, 97939-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,06*
€ 613,48*
€ 4,95*
ab € 488,34*
€ 614,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 491,14*
€ 614,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,09*
€ 730,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,04*
€ 721,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,81*
€ 682,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,14*
€ 584,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.