| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-97330 Herst.-Nr.: 1991151 EAN/GTIN: 4250448502109 |
| | |
|
| | |
| Dieser handliche Etagenwagen ist besonders für den Lager- und Kommissionierbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Die Ladeflächen bestehen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Etagenwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststeller. - Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
- Schiebegriffhöhe: 930 mm
- Räder: ø 125 x B 38 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Ladehöhe: 190/550/920 mm
- Wände aus Gitter: 50/4 mm
- Ladefläche (B/L): 490 x 800 mm: Aussenmasse (B/L/H) 500 x 980 x 1070 mm, Gewicht 35 kg
- Ladefläche (B/L): 490 x 1000 mm: Aussenmasse (B/L/H) 500 x 1180 x 1070 mm, Gewicht 40 kg
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe Ladefläche: | Buche-Dekor | Anzahl Etagen: | 3 Stk | Ausführung Wände: | durchbrochen | Ladefläche L x B: | 800 x 490 mm | Aussenhöhe: | 1070 mm | Tragkraft pro Ladefläche: | 50 kg | Raddurchmesser: | 125 mm | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Bereifung: | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | Rollendurchmesser: | 125 mm | Griffhöhe: | 930 mm | Länge Ladefläche: | 800 mm | Farbe Gestell: | enzianblau RAL 5010 | Breite Ladefläche: | 490 mm | Aussenlänge: | 1180 mm | Material Ladefläche: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | ESD (leitfähig): | Nein | Aussenbreite: | 500 mm | Tragkraft: | 150 kg | Gewicht: | 35 kg | Material Räder: | Vollgummi | Material Gestell: | Stahl, pulverbeschichtet | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, etagenwagen, 97330, 97330-SW81, Gitteretagenwagen, Gittertransportwagen, Gitterregalwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 261,88* | € 321,10* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,42* | € 322,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,98* | € 344,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 299,62* | € 354,08* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,97* | € 427,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|