Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Regalwagen, 1150 x 720 x 1800 mm, 1 Längswand offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96951
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2102185
EAN/GTIN:
     4250448503083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Schrankwagen
rollcart schrankwagen
regalwagen

Dieser Gitter-Regalwagen ist aus einer fest verschweissten Winkelstahlkonstruktion gefertigt. Die Wände und das Dach sind aus Gitter. Die Ladefläche des Wagens besteht aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Reifen und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Die optional losen Etagenböden sind variabel alle 50 mm einhängbar.

  • 1 Längswand offen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 600 kg
  • Tragkraft je Etagenboden: 80 kg
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1000 mm
  • Ladehöhe: 280 mm - variabel
  • Gittermasse: 50/50/4 mm
  • Nutzhöhe: 1470 mm
  • Ladefläche Etagenboden (B/L): 695 x 965 mm bzw. 800 x 1200 mm
  • Ladefläche Grundboden (B/L): 700 x 980 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1150 x 720 x 1800 mm, Gewicht 63 kg
  • Ladefläche Grundboden (B/L): 800 x 1215 mm: Aussenmasse (B/T/H) 1385 x 820 x 1800 mm, Gewicht 69 kg
  • Lieferung ohne Etagenböden. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Nutzhöhe:
1470 mm
Etagenhöhe:
280/variabel mm
Griffhöhe:
1000 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
50x50 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
1150 mm
Material Ladefläche:
Holz
Etagenabstand:
variabel mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
720 mm
Masse B x T:
1150 x 720 mm
Aussenhöhe:
1800 mm
Tragkraft:
600 kg
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
63 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 96951, 96951-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Gittertransportwagen, Gitteretagenwagen, Gitterregalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 428,62*
€ 492,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,07*
€ 525,48*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 474,63*
€ 606,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 537,90*
€ 609,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 614,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,03*
€ 687,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7691
ab € 34,34*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.