Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband, 16 x 0,5 mm, Kern-Ø 210-410 mm, gewachst undgebläut, einlagig, 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96611
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Dieses 16 mm breite und 0,5 mm starke Verpackungsstahlband in Normalqualität besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte. Eine besondere Wärmebehandlung verleiht diesem Produkt die speziellen Eigenschaften, die ein Verpackungsstahlband haben muss.

Es ist gewachst sowie gebläut und entspricht der Qualitätsstufe II. Darüber hinaus bietet es einen geringen Rostschutz.

Die Kanten des einlagigen Stahbandes sind arrondiert, sein Kerndurchmesser beläuft sich auf 210 bis 410 mm.

Sie erhalten es zu jeweils 2 Rollen pro Bestellung.

Ausführung:

  • Bandbreite: 16 mm
  • Bandstärke: 0,5 mm
  • Kerndurchmesser: 240-410 mm
  • Bruchlast: 7000 N
  • Qualität: gewachst und gebläut
  • Aussendurchmesser: 570 -650 mm
  • Wickelung: Scheibenwickelung, einlagig
  • Gewicht. ca. 25 kg/Rolle
  • Inhalt: 2 Rollen = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
2
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Stahl
Kerndurchmesser:
210-410 mm
Stärke:
0.5 mm
Gewicht:
60 kg
Länge:
800 m
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, 96611, 96611-SW81, Umreifungsbänder, Paketband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 620 Meter (ab € 0,30042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.