Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwerkbank cubio W-1577/11-2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96185
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003110.16V
EAN/GTIN:
     4025002920770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Formschön, grundsolide, ergonomisch und praktisch - durch den modularen Aufbau des Systems passt sich jede Werkbank Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit einheitlichen Systemmassen, durchgängig klarem Design und modernem Farbkonzept fügen sich cubio-Werkbänke trotz ihrer zentralen Aufgabe unauffällig in das ganzheitliche Erscheinungsbild Ihrer Betriebseinrichtungen ein. Mit der Systemwerkbank, die auf den Unterbau von Schubladenschränken und Werkbankfüssen beruht, greift cubio auf bewährte und vertraute Basiskonstruktionen zurück.
40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche
400 mm höhenverstellbar
Masse: B 1500 x T 750 x H 740-1140 mm
Gestell: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Rotbuchenholz
Anzahl Schubladen:
-
Klappbar:
Nein
Höhe:
1140 mm
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
750 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
manuell
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
mit Querstreben
Tragkraft:
400 kg
System:
Cubio
Gewicht:
60 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Rotbuche geölt
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank lichtgrau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank bott, 96185, 96185-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 402,59*
€ 473,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,51*
€ 670,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,41*
€ 706,74*
€ 4,95*
ab € 631,31*
€ 727,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 629,52*
€ 727,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,04*
€ 865,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,07*
€ 835,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,60*
€ 806,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.