Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Typ 3, für Transportkasten, H 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94528
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091551
EAN/GTIN:
     4260257921435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell

Für Transportkisten. Vergüteter Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Verzinkte Stahlgabeln mit Spurlos-
Typ 3

  • Kistenaussenmass L/B in mm: 583 x 383/ 578 x 378/ 564 x 360
  • Vol./Liter: 36, 50, 55, 60, 73


Griffbügel (bitte separat bestellen)

  • aus eloxiertem Leichtmetall für den mühelosen Transport
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Lenk- und Bockrolle
Oberfläche:
verzinkt
Rollendurchmesser:
100 mm
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Radausführung:
Vollgummi
Höhe:
150 mm
Gewicht:
4,264 kg
Breite:
370 mm
Länge:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, rollensatz aluminiumbox, 94528, 94528-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe, Blechkisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 130,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 161,27*
€ 4,95*
ab € 153,61*
€ 192,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 230,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45091502
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.