Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, ohne Griffbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm
Artikel-Nr.:
     103-124136
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091551
EAN/GTIN:
     4260257921435
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 150 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, ohne Griffbügel.

Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, verzinkte Stahlgabeln. Vollgummiräder (Ø 100 mm), spurlos, Wälzlagerung und Fadenschutz.

Fahrgestelle mit oder ohne Griffbügel. Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Ladehöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, Gmöhling, 124136 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 160,09*
€ 4,95*
ab € 149,54*
€ 186,29*
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 230,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.