Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Transportebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-943604
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250409859105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen

Der Tischwagen verfügt über ein verchromtes Gestell und zwei Transportebenen aus Kunststoff. Die Plattform ist leicht zu reinigen. Mit einer Etagenhöhe von 190/720 mm und einer Tragkraft bis 200 kg können im privaten und gewerblichen Bereich auch gößere Gegenstände komfortabel transportiert werden. Die 2 Lenk- und Bockrollen ermöglichen ein einfaches Schieben. Da beide Lenkrollen mit Feststeller ausgerüstet sind, lässt sich der Wagen ganz einfach Be- und Entladen.

  • Tragkraft: 200 kg
  • Etagenhöhe: 190/720 mm
  • Raddurchmesser: 127 mm
  • Ladefläche (B/L): 500 x 810 mm
  • Maße: (B/T/H) 500 x 810 x 890 mm
  • Gewicht ca. 18,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
blau
Farbe:
chromsilber
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
190/720 mm
Griffhöhe:
890 mm
Länge Ladefläche:
810 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
810 mm
Material Ladefläche:
Kunststoff
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
890 mm
Raddurchmesser:
127 mm
Tragkraft:
200 kg
Gewicht:
null kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,38*
€ 196,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 233,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.