Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen NB-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-943600
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250409863973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen bis 120kg
tischwagen

Der Tischwagen zeichnet sich besonders durch seine drei Transportebenen mit rutschsicherer Kunststoffauflage aus. Das Gestell ist verchromt. Da beide Lenkrollen über Radfeststeller verfügen ist ein leichtes Be- und Endladen garantiert. Ein Fahrwagen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, der sich z.B. ideal in Kantinen und Werksküchen einsetzen lässt.

  • Vollgummiräder: ø 100 x B 20 mm, spurlos
  • Belastbarkeit: ca. 120 kg
  • Etagenhöhe: 140/400/655 mm
  • Maße (B/T/H): 480 x 790 x 860 mm
  • Gewicht: ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
blau
Farbe:
chromsilber
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
140/400/655 mm
Griffhöhe:
860 mm
Länge Ladefläche:
760 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Breite Ladefläche:
480 mm
Aussenlänge:
790 mm
Material Ladefläche:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
480 mm
Aussenhöhe:
860 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
120 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 212,25*
€ 256,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 257,02*
€ 305,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.