Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisserschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starker Folienvorhang, DIN EN ISO 25980, B 1450 x T 600 x H 1900 mm, blau/dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91959
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600301
EAN/GTIN:
     4250616417259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Diese 1-teilige Schweisserschutzwand bietet Ihnen im Arbeitseinsatz ein hohes Mass an Sicherheit - schliesslich ist sie mit einem 0,4 mm starken Folienvorhang ausgerüstet, welcher die hohen Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen erfüllt.

Hierfür wird der Vorhang einfach zwischen obere und die untere Querstrebe des pulverbeschichteten Gestells aus blauem Stahl-Rundrohr gespannt. Das Gestell an sich ist mit 600 mm tiefen Füssen ausgestattet.

Sie erhalten diese mit 3 Jahren Garantie versehene Schweisserschutzwand mit Folienvorhangbespannung wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie. Die Aussenmasse betragen in beiden Fällen B 1450 x H 1900 mm, die Bodenfreiheit beläuft sich jeweils auf 100 mm.

Weitere Details:

  • 1-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweisserarbeiten[br /]Folie wird einfach zwischen die obere sowie die untere Querstrebe des Gestells gespannt[br /]Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweissen)[br /]Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich[br /]Folienstärke: jeweils 0,4 mm[br /]Bodenfreiheit: jeweils 100 mm[br /]Material Gestell: jeweils Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet[br /]Farbe Gestell: jeweils blau[br /]Masse Gestellfüsse: jeweils T 600 mm[br /]Aussenmasse: jeweils B 1450 x H 1900 mm[br /]Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Fahrbar:
Nein
DIN-Norm:
EN ISO 25980
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenfreiheit:
100 mm
Farbe Gestell:
blau
Tiefe Füsse:
600 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Material:
Folie
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
10.153 kg
Breite:
1450 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, 91959, 91959-SW81, Schutzwand, Schweisserschutzwand, Filtereinsatz (Schweissschutz), Absaugarm (Schweissschutz), Schweissspiegel, Schweissvorhang, Schweissschutzglas, Schweissrauchabsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,28*
€ 186,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,48*
€ 223,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.