Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Box 1200, 1200 x 1150 x 1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91307
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-120.007 BLAU
EAN/GTIN:
     4035694009844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
  • Maschenweite 500 x 260 mm
  • mit hochwertiger Kunstharzlackierung in Blau (RAL 5012)
  • 4 Polyamid-Lenkrollen, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller, ø 125 mm
  • Ladehöhe: 240 mm
  • Unterfahrhöhe: 170 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Traglast: 800 kg
  • Auflast: 1000 kg


Typ 1200

  • Aussenmasse: B 1200 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 1120 x T 1100 x H 1600 mm


Typ 2000

  • Aussenmasse: B 2000 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 1920 x T 1100 x H 1600 mm


Typ 2400

  • Aussenmasse: B 2400 x T 1150 x H 1850 mm
  • Innenmasse: B 2320 x T 1100 x H 1600 mm


Abklappbare Vorderwand (gegen Aufpreis)

Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
weiss
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Rollendurchmesser:
125 mm
Nutzhöhe:
1615 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
500x260 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
1150 mm
Material Ladefläche:
Holz
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1200 mm
Typ:
Allround-Box 1200
Aussenhöhe:
1850 mm
Unterfahrhöhe:
170 mm
Tragkraft:
800 kg
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Gewicht:
87 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Drahtgitterwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kästen stahlblech, stapel kasten, cordes gitterwagen, 91307, 91307-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,80*
€ 536,66*
€ 4,95*
ab € 496,59*
€ 565,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 499,75*
€ 565,33*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,23*
€ 633,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,92*
€ 651,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,33*
€ 672,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,75*
€ 594,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-120.599
ab € 64,57*
Zubehör
Cordes
ZCA-130.003
ab € 7,89*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.001
ab € 13,23*
Zubehör
Variofit
E840140
ab € 13,24*
Zubehör
Cordes
ZUC-120.507,BLAU
ab € 107,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.