Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband, im Spendekarton, 12,7 mm breit, 1000 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91165
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30334
EAN/GTIN:
     4030198303344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Spannband
  • Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist
  • Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg
  • Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg
  • Länge 700 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 280 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Stärke:
0.45 mm
Reissfestigkeit in kg:
135
Länge:
1000 m | 1000 mm
Bandbreite in mm:
12. Jul
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
3,4 kg
Breite:
12. Jul mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, spannband, 91165, 91165-SW81, Umreifungsbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 30,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,04*
€ 32,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,07*
1 Tag
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,43*
€ 32,64*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 101,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,08081* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.