Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox im EURO-Mass FK 643-61, ohne Deckel, 60 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91093
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     643-61 BLAU
EAN/GTIN:
     4250685117111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Sind vielseitig und platzsparend. Geeignet für Gärtnereien, Obst- und Gemüsehandel, Industrie und Handel. Die robuste Ausführung der Faltboxen entspricht dem rauen Alltag im Lager und beim Transport.

  • Material: hochwertiges Polypropylen
  • Temperaturbeständig von -30-° C bis +60-° C
  • TÜV-/GS-geprüft
  • Traglast statisch: 40 kg
  • Auflast statisch: 180 kg
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Inhalt: 60 l
  • Faltbox mit 81% Volumenreduzierung
  • Wände allseitig gelocht, Boden geschlossen
  • Aussenmasse: L 600 x B 400 x H 310 mm


Aussenmasse: +/-Toleranzen

Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
durchbrochen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
320 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
60
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
64,3 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
370 mm
Faltbar:
Ja
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
FK 643-61
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Innenlänge:
570 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
60 kg
Innenhöhe:
305 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
250 kg
Serie:
Euro-Mass Faltboxen
Gewicht:
Feb 58 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau 60l, falt box, faltbox 60 l, 91093, 91093-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,43*
€ 44,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 54,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.