Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste E-W, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90491
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003626
EAN/GTIN:
     4250510912508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Energieversorgungsleiste Systemarbe...

Typ E-W

  • 3 x Schuko-Steckdosen (230 V)
Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber
ESD (leitfähig):
Nein
Anzahl Steckdosen:
3
System:
PW
Typ:
E-W
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz, 90491, 90491-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbänke, Arbeitstische, Arbeitstisch, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,32*
€ 216,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 230,41*
€ 281,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.