Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Classic, mit Bodenauslassadapter, L 750 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-89130
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-CLA-S2-75 SILBER RAL 9006
EAN/GTIN:
     4250409851208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Das klassische "Allround-System"
Dieses trittfeste Kabelführungssystem ist besonders kompakt und kompatibel. Die Kabelschlange- Classic führt bis zu 25 Kabel, ist längsflexibel, 100% netzwerkfähig und hat 3 getrennten Kammern (ca. B 54 x H 23 mm). Montage ist horizontal und vertikal möglich. Das kompakte Design genügt höchsten Ansprüchen und spart Zeit und Geld durch schnellste und problemlose Installation.

  • Wahlweise mit Bodenauslassadapter oder Bodenplatte und jeweils Tischbefestigung
  • 750 mm lang: 33 Glieder
  • 1250 mm lang: 56 Glieder
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Bodenauslassadapter
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
53 mm
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 89130, 89130-SW81, Kabelführung, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,51*
€ 28,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 34,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.