Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 800 x T 700 x H 720 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883273
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823950
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch l800xb800xh720mm
stahlrohrtisch 80x80x76cm

Wie wäre es mit einem 800 mm breiten und 700 mm tiefen Stahlrohrtisch, der unmittelbar dort eingesetzt werden kann, wo Sie ihn gerade benötigen Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Räumen wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich vergrößern! Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Kantenschutz aus PVC schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. In Buche strahlt der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das lackierte Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr erledigt sein Soll und fällt in Schwarz sofort ins Auge fällt. Zum Nivellieren von Bodenungleichmäßigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füßen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Schwarz
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen: B 800 x T 700 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Buche
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Quadratrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.