Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1400 x T 700 x H 720 mm, Buche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883257
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823790
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch
stahlrohrtisch

Der Stahlrohrtisch in den Abmessungen 1400 x 700 (B x T) mm kann genau dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch bedürfen. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche – die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit PVC-Kantenschutz schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Buche. Es erzeugt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Weißaluminium. Auf seinem robusten Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, Weißaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße (B x T x H): 1400 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1400 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch buche, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.