Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 690 x H 720 mm, Ahorn/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883244
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823660
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für unterschiedliche Einsatzszenarien wappnet Werfen Sie einen Blick auf unseren Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 1600 x T 690 mm! Eine Trapez-Tischplatte funktioniert optimal als Bindeglied in einer Tischgruppe und garantiert im Tandem oder zusammen mit anderern Tischformen interessante Gestaltungsoptionen für Ihre Versammlungsräume. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit PVC-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt ist eine Wissenschaft für sich. In Ahorn strahlt der Trapeztisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Durch ein Gestell in Weißaluminium bekommen wir einen runden Abschluss. Auf seinem robusten Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weißaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 690 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.