Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 690 x H 720 mm, Buche/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883243
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823653
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Ein flexibles Möbelstück, das sich für zahlreiche Einsatzszenarien empfiehlt Dafür steht der Stahlrohrtisch in den Maßen B 1600 x T 690 mm. Ein geradliniger Tisch in Trapezform für eine Tischkombination in Ihrem Büro oder für Ihre nächste Präsentationsveranstaltung – auch perfekt im Duo! Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und Stoßkanten aus PVC aufwartet, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert In Buche löst der Trapeztisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Enzianblau fällt sogleich ins Auge. Ein stabiler, wackelfreier Halt – kein Problem für das lackierte Stahlrohr-Gestell in Quadratrohrfuß-Form mit Bodenausgleichschrauben.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Enzianblau lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße: B 1600 x T 690 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Anlieferung:
Zerlegt
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
enzianblau
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.