Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 690 x H 720 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883242
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823646
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Der Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 1600 x T 690 mm kann genau dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch bedürfen. Ein geradliniger Tisch in Trapezform für eine Tischkombination in Ihrem Kantinenraum oder für Ihre nächste Präsentationsveranstaltung – auch perfekt im Duo! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und PVC-Kantenschutz trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wählen Sie das Dekor in Buche, löst der Trapeztisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein robustes Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr trägt die Tischplatte und fällt in Schwarz sofort ins Auge fällt. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Schwarz lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen: B 1600 x T 690 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Anlieferung:
Zerlegt
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Quadratrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.