Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 690 x H 720 mm, Buche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883241
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823639
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Ein flexibles Möbelstück, das sich für zahlreiche Einsatzszenarien empfiehlt Exakt dafür steht der Stahlrohrtisch in den Maßen B 1600 x T 690 mm. Ein geradliniger Tisch in Trapezform für eine Tischgruppe in Ihrem Ruheraum oder für Ihre nächste Präsentationsveranstaltung – auch perfekt im Duo! Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC Kantenumleimer verdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht vernachlässigen. Das Dekor in Buche weckt eine optimistische, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Durch ein Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Auf seinem robusten Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Weißaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße (B x T x H): 1600 x 690 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Anlieferung:
Zerlegt
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.