Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbarer Schreibtisch, mit 4 feststellbaren Rollen, Rechteck, Rundrohr, B 1200 x T 600 x H 720 mm, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883204
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837515139
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Dieser klappbare Schreibtisch ist genau die richtige Wahl, wenn Sie häufig aus dem Home Office heraus Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen und dabei Wert auf ein Maximum an Flexibilität legen. So lässt er sich zügig zusammenklappen und bis zu seinem nächsten Einsatz platzsparend verstauen. Doch damit nicht genug ndash, zusätzlich ist er an seinem Gestell mit vier feststellbaren Rollen ausgerüstet, wodurch er bequem und ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen den Standort wechseln kann.

Der mobile Klapptisch ist in einer Ausführung mit einer 1200 mm breiten oder in einer Variante mit einer 1400 mm breiten Tischplatte in klassischer Rechteckform erhältlich. Die Platte ist zudem farblich wahlweise in Weiss oder in Ahorn-Dekor gehalten. Sie besitzt eine Stärke von 25 mm und wurde aus hochwertiger E1-Qualitätsspanplatte gefertigt. Ihre Melaminharzbeschichtung verleiht ihr eine hohe Strapazierfähigkeit und verhindert lästige Blende- oder Reflexionseffekte auf der Plattenoberfläche.

Die Platte des perfekt für das Home Office geeigneten Schreibtisches ruht auf einem stabilen Rechteckrohrgestell (40 x 25 mm) aus pulverbeschichtetem Stahl. Entscheiden Sie sich hierbei ganz nach Lust und Laune zwischen der Farbgebung Schwarz oder Weiss.

Die Gesamtmasse des klappbaren Schreibtisches betragen B 1200 bzw. 1400 x T 600 x H 720 mm.

Tischplatte:

  • Klassische Rechteckform
  • Wahlweise mit einer Breite von 1200 oder 1400 mm
  • Wahlweise in Weiss oder in Ahorn-Dekor
  • Gefertigt aus 25 mm starker E1-Qualitätsspanplatte
  • Mit strapazierfähiger sowie blend- und reflexionsfreier Melaminharzbeschichtung
  • Komfortabler Klappmechanismus

Tischgestell:

  • Stabiles Rechteckrohrgestell (40 x 25 mm)
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl
  • Mit 4 feststellbaren Rollen
  • Wahlweise in Schwarz oder Weiss

Weitere Details:

  • Ideal für das Home Office, da platzsparend zusammenklappbar und leicht zu transportieren
  • Gesamtmasse: B 1200/1400 x T 600 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
Vierkantrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
720 mm
Rückseitenblenden:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, ceha büroschreibtisch, bürotisch, rechteckschreibtisch ahorn, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 169,33*
€ 216,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,76*
€ 252,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.