Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 800 x H 720 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883186
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823554
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Stahlrohrtisch, der unmittelbar dort eingesetzt werden kann, wo Sie ihn dringend benötigen Ein geradliniger trapezförmiger Tisch für eine Tischgruppe in Ihren Pausenräumen oder für Ihre nächste Präsentationsveranstaltung – auch perfekt als sechskantiges Duo! Hinter der qualitativen Verarbeitung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC-Kanten, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir das Farbdekor in Weiß. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch ein Gestell in Weißaluminium. Die Tischplatte fußt fest auf dem stabilen Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weißaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.