Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883185
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823547
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Ein flexibles Möbelstück, das sich für zahlreiche Gegebenheiten empfiehlt Exakt dies vertritt der Stahlrohrtisch in den Maßen B 1600 x T 800 mm. Eine Trapez-Tischplatte funktioniert sehr gut als Verbindungselement in einer Tischgruppe und verspricht im Duo oder zusammen mit weiteren Tischformen interessante Gestaltungsoptionen für Ihre Versammlungsräume. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und Kantenschutz aus PVC schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Trapeztisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Das lackierte Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr erledigt sein Soll und in Weißaluminium erlangt das Design einen angenehmen Ausklang. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Weißaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.