Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883183
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823530
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Was halten Sie von einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Stahlrohrtisch, der genau dort aufgestellt werden kann, wo Sie ihn dringend benötigen Im Verbund mit anderen Tischformen oder als Duo – ein trapezförmiger Tisch garantiert viele interessante Konstellationen für Tischgruppen in Ihren Besprechungs- oder Pausenräumen. Produziert wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit PVC Kantenumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Trapeztisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Ein robustes Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr nimmt die Tischplatte auf und fällt in Schwarz prompt ins Auge springt. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Schwarz
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße (B x T x H): 1600 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.