Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Trapez, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883182
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823523
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für unterschiedliche Einsatzszenarien rüstet Dann ist dieser Stahlrohrtisch in den Abmessungen B 1600 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Im Verbund mit anderen Tischformen oder als Duo – ein trapezförmiger Tisch garantiert viele interessante Konstellationen für Tischgruppen in Ihren Besprechungs- oder Pausenräumen. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit Kantenschutz aus PVC. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das lackierte Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr erledigt sein Soll und rundet in Lichtgrau das Erscheinungsbild ab. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Lichtgrau
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau
Tiefe:
690 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.