Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1600 x T 700 x H 720 mm, lichtgrau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883175
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823462
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm
stahlrohrtisch

Ein flexibles Möbelstück, das sich für zahlreiche Gegebenheiten empfiehlt Exakt dies vertritt der Stahlrohrtisch in den Maßen 1600 x 700 (B x T) mm. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Hinter der tadellosen Verarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Stoßkanten aus PVC, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Weißaluminium bekommt das Ganze einen runden Abschluss.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weißaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße (B x T x H): 1600 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1600 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.