Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1400 x T 800 x H 720 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883171
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823431
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
schäfer shop stahlrohrtisch
stahlrohrtisch

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für unterschiedliche Gegebenheiten rüstet So ist dieser Stahlrohrtisch mit den Massen B 1400 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche ndash, die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC Kantenumleimer, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders hell und modern. Das Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten Quadratrohrfuss-Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, Weissaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Masse (B x T x H): 1400 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1400 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch weiß, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.