Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1200 x T 700 x H 720 mm, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883154
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823295
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm
stahlrohrtisch

Wie wäre es mit einem 1200 mm breiten und 700 mm tiefen Stahlrohrtisch, der unmittelbar dort eingesetzt werden kann, wo Sie ihn dringend benötigen Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche ndash, die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und PVC-Kanten ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Gestell in Schwarz fällt prompt ins Auge. Das lackierte Quadratrohrfuss-Gestell aus Stahlrohr verrichtet einen soliden Dienst. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, Schwarz lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Masse (B x T x H): 1200 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.