Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1200 x T 700 x H 720 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883153
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823288
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm
stahlrohrtisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der B 1200 x T 700 mm grosse Stahlrohrtisch, der in vielen Punkten überzeugt, allem voran seiner Einsatzflexibilität. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und Kantenschutz aus PVC aufwartet, setzen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Durch das Gestell in Lichtgrau bekommen wir einen runden Abschluss. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten Quadratrohrfuss-Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, Lichtgrau lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.