Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 800 x T 700 x H 720 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883147
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823233
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch l800xb800xh720mm
stahlrohrtisch 80x80x76cm

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für unterschiedliche Einsatzszenarien wappnet Dann haben wir für Sie unseren Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 800 x T 700 mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros oder Sozialräumen wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrößern! Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC-Kanten verdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiß weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Mit einem Gestell in Weißaluminium bekommen wir einen runden Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weißaluminium lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
800 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.