Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 800 x T 700 x H 720 mm, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883144
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823219
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch l800xb800xh720mm
stahlrohrtisch 80x80x76cm

Der Stahlrohrtisch mit den Maßen 800 x 700 (B x T) mm kann unmittelbar dort aufgestellt werden, wo Sie gerade einen Tisch benötigen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Produziert wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit PVC-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch zeitgemäß und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit sämtlichen Farbtönen harmoniert. Mit einem Gestell in Schwarz setzen Sie einen prima Akzent. Auf seinem robusten Quadratrohrfuß-Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, in Schwarz
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Maße (B x T x H): 800 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
800 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.