Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 430 mm breit, 3 Hut-/6 Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882471
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510800713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
  • je nach Breite mit zwei bis vier 3-fach Haken bestückt
  • Leiste und Haken silberfarben
  • mit Befestigungsmaterial
  • Maße: H 63 mm (inkl. Haken 160 mm)
  • erhältlich in drei verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
null
Material Haken:
Kunststoff
Material:
Metall
Ausstattung:
Dreifachhaken
Anzahl Hut-/Mantelhaken:
03. Jun Stk
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
63 mm
Breite:
430 mm
Anzahl Haken:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 430mm breit, Garderobe, Bürogarderobe, Hakenleiste, Kleiderhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.