Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720 mm, Ahorn/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882342
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch, der sich überzeugend als das neue Herzstück Ihrer Konferenzräume empfiehlt. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Hinter der tadellosen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wählen Sie das Dekor in Ahorn, strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Durch das Gestell in Chromsilber erreichen Sie einen tollen Akzent. Die Tischplatte fußt fest auf dem stabilen 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. An diesem Konferenztisch finden bis zu 6 Personen zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 6 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße: B 2000 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Konferenztische, Besprechungstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 190,67*
€ 233,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 238,00*
€ 289,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.