Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollrahmen für Kasten im EURO-Maß, 600 x 400 mm, Tragkraft: 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882311
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510886045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollhilfe
Transportrolle
Möbelroller
Transportroller

Liefertermine und Zeit spielen nicht nur in Speditionen, sondern auch in vielen Betrieben eine grosse Rolle. Mit dem Rollrahmen verkürzen Sie Transportzeiten von Kästen und das auch noch rückenfreundlich. [br /]Der Rollrahmen aus verzinktem Winkelstahl hat 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse und kann somit auch sicher zum Beladen abgestellt werden. Mit einer Tragkraft von 250 kg lassen sich so unzählige Sachen kinderleicht transportieren.

  • Edelstahl
  • mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
  • Material Rollen: PP (Polypropylen) mit 100 mm Durchmesser
  • Tragkraft: 250 kg
  • Lieferung ohne Kisten
  • Masse: L 600 x B 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Rollendurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 kg
Radausführung:
Polypropylen
Höhe:
90 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.