Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollrahmen, 610 x 410 mm, rot, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882274
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510820759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollhilfe
Transportrolle
Möbelroller
Transportroller
  • aus Winkelstahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: Rot (RAL 3002)
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Tragkraft: 200 kg
  • Ladefläche: L 610 x B 410 mm
  • Ladehöhe: 115 mm
  • Außenmaße: L 620 x B 420 H 150 mm
  • Bereifung: Vollgummi
  • Rad ø: 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
karminrot
Ausführung:
2 Lenkrollen mit Feststeller
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollendurchmesser:
75 mm
Ladehöhe:
115 mm
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
610 x 410 mm
Eigenmarke:
Select
Typ:
Lenkrollen
Material:
Winkelstahl
Traglast:
200 kg
Höhe:
150 mm
Gewicht:
6 kg
Breite:
420 mm
Länge:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.