Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882049
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510938218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Stabiler Garderobenwagen aus verchromtem Stahlrohr gefertigt. Ausgestattet mit 20 Haken für Jacken und Mäntel sowie 10 Huthaken und einer Ablagemöglichkeit unten für Taschen. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

  • Maße: B 1100 x T 510 x 1680 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Ausführung:
Ablagemöglichkeit
Fahrbar:
Ja
Anzahl Jackenhaken:
20
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Anzahl Huthaken:
10
Tiefe:
510 mm
Material Bügelrohr:
Stahl
Material:
Stahl
Höhe:
1680 mm
Gewicht:
10.548 kg
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.