Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, Kunststoff, 3 Einstellhöhen, Massage-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882024
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510930069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze schäfer shop
  • verstellbar in Höhe und Neigung
  • Trittfläche mit Massage-Effekt
  • Höheneinstellhebel mit Fuß verstellbar
  • Neigung in beiden Richtungen verstellbar
  • 3 Einstellhöhen: 110-170 mm
  • Maße: 110 x 360 x 460mm
Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Ja
Material Fussplatte:
Kunststoff
Tiefe Trittfläche:
360 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
rechteckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
460 mm
Breite:
460 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Länge:
110 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fußstützen, Fussbank, Fußauflage, Fußablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 42,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 51,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.