Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, Stahlrohr, 4-fach höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882022
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898800067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze schäfer shop
  • stabile Konstruktion aus Stahlrohr
  • flexible Trittfläche, 4-fach höhenverstellbar
  • hohe Standfestigkeit durch Gummifüße
  • Maße Gestell: T 370 x B 335 x H 155 mm
Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
geriffelt
Material Fussplatte:
Kunststoff
Rutschhemmend:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe hinten:
155 mm
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
chromsilber
Form:
rechteckig
Neigbar:
Ja
Breite:
335 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Länge:
370 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fussbank, Fußauflage, Fußablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.