Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rammschutzbügel, 1200 mm hoch, für außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881995
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
eck-schutzbügel außen
eck schutzbügel

Gefertigt aus Gütestahl, beugen die Rammschutzbügel wirkungsvoll gegen Anfahrschäden vor und sichern Inventar, Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

  • Großzügig dimensioniert: ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
  • Montage: Zum Aufdübeln
  • einheitliche Maße: B 600 x T 600 mm
  • Gewicht: 34 kg
  • Höhe: 1200 mm


Spezialdübel mit Schraube 12/100 (separat bestellen)

  • pro Bügel 12 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
Eck-Rammschutzbügel
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Tiefe:
600 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
rund, gebogen
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
34 kg
Durchmesser:
76 mm
Verwendung:
aussen
Breite:
600 mm
Typ:
Rammschutzbügel
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,18*
€ 958,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,63*
€ 932,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,93*
€ 893,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,18*
€ 866,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,50*
€ 832,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.