Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollrahmen für Kasten im EURO-Maß, 800 x 600 mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881960
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollhilfe
Transportrolle
Möbelroller
Transportroller

Liefertermine und Zeit spielen nicht nur in Speditionen, sondern auch in vielen Betrieben eine grosse Rolle. Mit dem Rollrahmen verkürzen Sie Transportzeiten von Kästen und das auch noch rückenfreundlich. [br /]Der Rollrahmen aus verzinktem Winkelstahl hat 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse und kann somit auch sicher zum Beladen abgestellt werden. Mit einer Tragkraft von 400 kg lassen sich so unzählige Sachen kinderleicht transportieren.

  • Winkelstahl, verzinkt
  • mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
  • Nylonräder mit 100 mm Durchmesser
  • Tragkraft: 400 kg
  • Masse: 600 x 400 oder 800 x 600 mm
  • Lieferung ohne Kisten
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Rollendurchmesser:
100 mm
Masse:
800 x 600 mm
Traglast:
400 kg
Radausführung:
Nylon
Höhe:
90 mm
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.